Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Jamara Audi e-tron Sportback Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109609621
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     461819
EAN/GTIN:
     4042774469825
Der e-tron ist im Original der erste vollelektrische SUV vom Premiumhersteller Audi und ist sowohl sportlich als auch alltagstauglich. Diese Features haben wir uns zum Vorbild genommen. JAMARA bringt dieses Auto als elektrisches Kinderfahrzeug in originalgetreuem Design und drei verschiedenen Farben in die heimischen Kinderzimmer. Den Fahrakku einfach an der Steckdose auftanken, einsteigen, Gas geben und los cruisen, fast wie im echten e-tron Sportback. Das wird Ihre Kleinen begeistern, mit Türen zum Öffnen, LED-Licht, Hupe und realistischen Motor-Soundeffekten, USB-Anschluss – ist alles verbaut was zum realistischen Spiel dazu gehört. Sogar das charakteristische durchgehende Lichtband am Heck des Wagens wurde nachgebaut. Zwei leistungsstarke Motoren treiben die Räder des Fahrzeuges an – und mit über einer Stunde Fahrzeit mit nur einer Ladung, ist dank des 12V Akkus, echter Spielspaß garantiert. Im Lieferumfang ist für das Ride-on Car noch eine 2,4 GHz Funkfernsteuerung, damit übernehmen Sie die komplette Kontrolle, ganz leicht wie ein Fernlenkauto.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Ladezeit
360 min
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Paketgewicht
18000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
12V
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-/Batteriespannung
12 V
Batterielebensdauer (max.)
270 min
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Batteriebetrieben
Produktfarbe
Weiß
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Fernbedienung
Ja
Radfarbe
Schwarz
Maximum Geschwindigkeit
5 km/h
MP3-Spieler
Ja
Maximales Lastgewicht
25 kg
Montagezeit
45 min
Speicherkarten-Slot
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Soft-Start
Ja
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
470 mm
Länge (mm)
1080 mm
Gewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,68*
€ 294,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,20*
€ 291,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,73*
€ 275,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.