Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
LG QNED 65QNED756RA 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109461147
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65QNED756RA.AEUD
EAN/GTIN:
     8806087981322
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Equalizer
Ja
Soundmodus
AI Sound Pro
Adaptiver Klang+
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface (CI)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
SimpLink
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ständertyp
Beinständer
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Version des Betriebsystems
23
Apple AirPlay 2-Unterstützung
Ja
Smart-Modi
Kino, Filmemacher, Spiel, Sport, Standard, lebendig
App-Verteilungsplattform
LG Apps
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, DAZN, Disney+, Google TV, HBO, Netflix, Vimeo, YouTube
Musik-Apps
Spotify
Sport-Apps
Sports Alerts
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR)
E
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
154 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
85 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1452 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
295 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
906 mm
Gewicht (mit Ständer)
24900 g
Breite (ohne Standfuß)
1452 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
44.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
839 mm
Gewicht (ohne Ständer)
24500 g
Breite der Standhalterung
1167 mm
Tiefe der Standhalterung
295 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
30900 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X
Helligkeitserkennung
Ja
Bildverarbeitungsverfahren
LG AI Picture
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
NVIDIA G-SYNC
Ja
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Dashboard, HGiG, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Video Hochskalierung
Ja
Fernzugriff
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
QNED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Bildschirmformateinstellungen
4:3, 16:9, Zoom
Wiederholfrequenz
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
165.1 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sleep-Timer
Ja
Ein/Aus Timer
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,35*
€ 954,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,15*
€ 947,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 771,14*
€ 917,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,01*
€ 893,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,07*
€ 846,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.