Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurassic World HTK45 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurassic World HTK45 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HTK45 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HTK45 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HTK45 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HTK45 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HTK45 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HTK45 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109259654
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HTK45
EAN/GTIN:
     194735192298
Suchbegriffe:
Advents-Kalender
Adventskalender
Weihnachts-Kalender
Weihnachtskalender
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735192295
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
207921 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
222772 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
96 Monat( e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
2800 mm
Tiefe
2800 mm
Höhe
870 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeugfigurenset
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Genre
Tiere
Tiertyp
Dinosaurier
Unterstützte Sprachen
Multi
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
444.5 mm
Verpackungstiefe
58.4 mm
Verpackungshöhe
301.6 mm
Paketgewicht
865 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.