Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDLima L15-18W-3000-U19-BLE2 Hängeleuchte Flexible Halterung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDLima L15-18W-3000-U19-BLE2 Hängeleuchte Flexible Halterung LED
OPPLE Lighting LEDLima L15-18W-3000-U19-BLE2 Hängeleuchte Flexible Halterung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109232187
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542003131700
EAN/GTIN:
     6941497780027
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1574 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
2660 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
3080 g
Länge (mm)
1500 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rechteckig
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Decken-Hakenaufhängung
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Lieferumfang
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
35 W
Lichtleistung
2070 lm
Strahlungswinkel
70 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
35 W
Leistungsfaktor
0,9
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
25 A
Einschaltzeit
330 ms
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 209,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,19*
€ 248,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,47*
€ 246,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,42*
€ 226,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,26*
€ 200,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.