Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDLima L12-15W-4000-U19-BLE2 Hängeleuchte Flexible Halterung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDLima L12-15W-4000-U19-BLE2 Hängeleuchte Flexible Halterung LED
OPPLE Lighting LEDLima L12-15W-4000-U19-BLE2 Hängeleuchte Flexible Halterung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109232073
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     542003131600
EAN/GTIN:
     6941497780010
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1274 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
2910 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650°C
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
70 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
2550 g
Länge (mm)
1200 mm
Design
Befestigungstyp
Flexible Halterung
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rechteckig
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Decken-Hakenaufhängung
Ja
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE
Technische Details
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
50000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
70000 h
Lieferumfang
Typ Enthaltene Leuchtmittel
LED
Treiber enthalten
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
28 W
Lichtleistung
1800 lm
Strahlungswinkel
70 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
258 W
Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute
120 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
25 A
Einschaltzeit
330 ms
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 197,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,38*
€ 220,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.