Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXM 100-115 Elektrischer Umwandler 105 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXM 100-115 Elektrischer Umwandler 105 W
Traco Power TXM 100-115 Elektrischer Umwandler 105 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109185871
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXM 100-115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
105 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
DC input Spannung
120-375 V
Ausgangsstrom
7000 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Tiefe
98.3 mm
Höhe
37.3 mm
Gewicht
455 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.