Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TPP 65-251 Elektrischer Umwandler 65 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TPP 65-251 Elektrischer Umwandler 65 W
Traco Power TPP 65-251 Elektrischer Umwandler 65 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109146884
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TPP 65-251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil Offene Bauform
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
65 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
DC input Spannung
120-370 V
Ausgangsstrom
8000 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
60.5 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
102.4 mm
Gewicht
221 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,40*
€ 99,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.