Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Staedtler FIMOair Granite Effect Modellierton 350 g Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108954188
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     8150-G8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellier-Masse
Modelliermasse
staedtler modelliermasse
modelliermasse
Einzelprodukt, granite-effect, 350 g.

Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Modellierton
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Nicht toxisch
Ja
Dermatologisch getestet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: modelliermasse 350 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Staedtler
8150-W7
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.