Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Armor - A85B Externe Festplatte 2000 GB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Armor - A85B Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Silicon Power Armor - A85B Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Silicon Power Armor - A85B Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Silicon Power Armor - A85B Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Silicon Power Armor - A85B Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Silicon Power Armor - A85B Externe Festplatte 2000 GB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108930851
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP020TBPHD85BS3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Eine harte Nuss zu knacken Mit dem höchsten Schutzniveau ist das Armor A85B eine uneinnehmbare Festung. Ein robustes internes Aufhängungssystem, eine nahtlose Gummiummantelung und ein robustes Aluminiumgehäuse ergeben eine dreischichtige Konstruktion, die 500 kg druckfest und 3 m stoßfest in Militärqualität ist. Es ist robust genug, um Ihre Daten vor Stürzen, Stößen oder Druck zu schützen – denn Unfälle passieren. Dicht versiegelt mit IP68-Schutz Mit seinem ultrarobusten und nahtlosen Gehäuse ist das Armor A85B außerdem IP68-zertifiziert für zusätzlichen Schutz im Freien. Dies bedeutet, dass es dem Eindringen von Staub und dem Eintauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1 m standhält, sodass es luftdicht versiegelt ist, um zwei der häufigsten Bedrohungen für ein Laufwerk fernzuhalten. Dies macht es zum perfekten Ort, um Ihre Daten zu speichern oder darauf zuzugreifen, wenn Sie in freier Wildbahn unterwegs sind. Mit diesem Design gibt es nichts zu verlieren Verlegen Sie ständig Kabel, wenn Sie sie am meisten brauchen? Das Design des Armor A85B unterstützt Sie mit einem praktischen integrierten Kabeltrageband, denn wo immer Sie auf Ihre Daten zugreifen müssen, sollte das Kabel immer dabei sein. Super-Speed USB 3.2 Gen 1: Bearbeiten, übertragen, weitermachen Mit der superschnellen USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle liefert das Armor A85B schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Dies verkürzt die Zeit, die zum Bearbeiten oder Übertragen großer Dateien, einschließlich HD-Grafiken und Videos, benötigt wird, um die Arbeit schneller zu erledigen, damit Sie mit dem nächsten Projekt fortfahren können.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Schnittstelle
USB 3.0/2.0
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
364 g
Breite
92.3 mm
Tiefe
132.5 mm
Höhe
25.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Gummi
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Staubresistent, Druckbeständig, Schockresistent, Wasserdicht
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
Hardwareverschlüsselung
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Daten, Leistung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,85*
€ 103,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.