Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita E-15198 Werkzeuggürtel-Zubehör Tool pouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita E-15198 Werkzeuggürtel-Zubehör Tool pouch
Makita E-15198 Werkzeuggürtel-Zubehör Tool pouch
Makita E-15198 Werkzeuggürtel-Zubehör Tool pouch
Makita E-15198 Werkzeuggürtel-Zubehör Tool pouch
Makita E-15198 Werkzeuggürtel-Zubehör Tool pouch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-108047805
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     E-15198
EAN/GTIN:
     8838159837800
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
makita ersatzteile makita
Vielseitige Wekzeugtasche mit zwei großen Hauptfächern und vielen zusätzlichen Verstaumöglichkeiten
Zwei große Fächer für Werkzeug und Equipment, drei Werkzeughalter aus Leder, vier elastische Bänder für bspw. Zangen und zwei D-Ringe zur Befestigung von Schlüsselringen und Karabinerhaken. Passend auf das Strap-Belt-System.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
510 g
Merkmale
Produkttyp
Tool pouch
Material
Leder, Polyester
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Türkis
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.