Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Technaxx LX-034 Blau Sitzkissen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Technaxx LX-034 Blau Sitzkissen
Technaxx LX-034 Blau Sitzkissen
Technaxx LX-034 Blau Sitzkissen
Technaxx LX-034 Blau Sitzkissen
Technaxx LX-034 Blau Sitzkissen
Technaxx LX-034 Blau Sitzkissen
Technaxx LX-034 Blau Sitzkissen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107957036
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     4959
EAN/GTIN:
     4260358128238
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
gesäßkissen
Lifenaxx ergonomisches Sitzkissen mit "Memory Schaum„ LX-034 Besonderheiten: - Ergonomisches Design: bietet Unterstützung und Komfort beim Sitzen und lindert Schmerzen im unteren Rückenbereich, entlastet die Wirbelsäule durch die aktive und entlastende Sitzposition werden Haltungsschäden vermieden. - Altersklasse >4 Jahre Technische Spezifikationen: - Bezug in der Maschine waschbar - Antirutsch Noppen - Maße: 33 x 25 x 5cm - Schaumgewicht: 300g
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
300 g
Merkmale
Produkttyp
Sitzkissen
Füllmaterial
Memory-Schaum
Geeignet für
Universal
Produktfarbe
Blau
Waschbar
Ja
Form
Banane
Abnehmbare Abdeckung
Ja
Rutschfest
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Reißverschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 18,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,95*
€ 32,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,64*
€ 31,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,41*
€ 29,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,39*
€ 26,64
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.