Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Therm-a-Rest ProLite Plus 510 mm 1680 mm Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Therm-a-Rest ProLite Plus 510 mm 1680 mm Rot
Therm-a-Rest ProLite Plus 510 mm 1680 mm Rot
Therm-a-Rest ProLite Plus 510 mm 1680 mm Rot
Therm-a-Rest ProLite Plus 510 mm 1680 mm Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107729690
Hersteller:
     Therm-a-Rest
Herst.-Nr.:
     013262
EAN/GTIN:
     0040818132623
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
510 mm
Länge (mm)
1680 mm
Höhe
38 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Polyester
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Leicht zu klappen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,43*
€ 221,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,55*
€ 198,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.