Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-374.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.644-374.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Kärcher 2.644-374.0 Hochdruckreinigerzubehör Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107506382
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-374.0
EAN/GTIN:
     4054278967226
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Kärcher-Zubehör
Waschbürste Hochdruckreiniger
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bürste
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
K 2..., K 3..., K 4...., K 5..., K 6... , K 7...
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
223 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.