Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Amewi Panther ferngesteuerte (RC) modell Sportwagen Elektromotor 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107480303
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     21088
EAN/GTIN:
     4260677956253
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Coole Optik, ausgereifte Technik gepaart mit hocheffizientem Gyro-System und ausreichend Leistung für elegante Drifts vereint das Sport Car Panther. Ob auf der Straße, auf dem Track oder dem Wohnzimmerboden – dieses Modell im Maßstab 1:16 meistert jedes Terrain. Die feinfühlige 2,4GHz Fernsteuerung vermittelt ein sehr direktes Fahrgefühl. Das schnelle und kräftige Lenkservo sorgt zusätzlich für ein präzises Handling und der starke 4WD Antrieb in Verbindung mit dem großen Akku (7,4V Li-Ion 1200mAh) ermöglicht lange Fahrzeiten bei einer Höchstgeschwindigkeit von ca. 30-35km/h. Der integrierte Gyro unterstützt in jeder Lage und hält das Drift Sport Car Panther sauber in der Spur. Als kleiner Zusatz wurde dieses Modell mit unterschiedlichen Beleuchtungsmöglichkeiten ausgestattet, welche über den Sender verstellbar sind. Es sind dabei drei unterschiedliche LED-Beleuchtungsarten wählbar und die Frontpartie erhält so jeweils eine andere bestechende Optik. Das Modell wurde werkseitig bereits mit guten Kugellagern, Metall CVD Antriebswellen und einem präzisen Fahrwerk ausgestattet. Als Bonus sind ebenfalls die Straßenreifen im Lieferumfang enthalten. Diese können einfach anstelle der montierten Driftreifen verbaut werden, um als reines Onroad-Car aufzutrumpfen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sportwagen
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Blau, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Maximum Geschwindigkeit
35 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
80 m
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Lagertyp
Kugellager
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
16 min
Ladezeit
2.6 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Ladegerät
Ja
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
1500 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Breite
145 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
604 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,55*
€ 101,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.