Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 63015100 Wäscheständer & -leine Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 63015100 Wäscheständer & -leine Schwarz
WENKO 63015100 Wäscheständer & -leine Schwarz
WENKO 63015100 Wäscheständer & -leine Schwarz
WENKO 63015100 Wäscheständer & -leine Schwarz
WENKO 63015100 Wäscheständer & -leine Schwarz
WENKO 63015100 Wäscheständer & -leine Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107342249
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     63015100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wenko wäscheständer
Der multifunktionale Wäschetrockner Champion von WENKO erweist sich als echtes Highlight unter den Wäschetrocknern. Er überzeugt nicht nur durch seine moderne Erscheinung im eleganten, matten Schwarz, sondern ist zudem noch äußerst praktisch. Ob drinnen oder draußen, der clevere Ständer ist stets einsatzbereit und erfüllt seinen Zweck hervorragend, sei es, um tropfnasse Wäsche in der Dusche abtropfen zu lassen oder um die Wäsche im Waschkeller, Garten oder auf dem Balkon zu trocknen. Durch seine praktische Form ist er leicht zu handhaben und zu verstauen. Ausgestattet mit 4 Kunststoffkappen, ist der Wäscheständer rutschgehemmt und bodenschonend. Durch den robusten, pulverbeschichteten Stahl hat der Wäscheständer einen besonders stabilen Halt. Bei einer Gesamttrockenlänge von 18 m findet jedes Wäschestück seinen geeigneten Platz. Die Pulverbeschichtung sorgt für ein sicheres Aufhängen, ohne die Kleidung zu beschädigen. Besonders clever: Bei Nichtgebrauch kann der Flügelwäscheständer flach zusammengeklappt und platzsparend verstaut werden. Für Haushalte mit kleinen Kindern ist die Kindersicherung und Must-Have, denn sie verhindert dass sich die kleinen Kinderhände an den zusammenklappbaren Teilen verletzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Trockenbereich
18 m
Befestigungstyp
Flur
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1700 mm
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 36 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 78 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.