|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-106237069 Herst.-Nr.: PH-NELEDKT_M1_WT01 EAN/GTIN: 886523002703 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 5 V |  | Stromverbrauch (max.) | 10.5 W |  | Ausgangsstrom | 2.1 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1000 mm | Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal |  | Typ | LED-Streifen |  | Produktfarbe | Weiß |  | Lichtfarbe | Mehrfarbig |  | Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren | ATX |  | Anzahl an Lampen | 70 Glühbirne(n) |  | Leuchtmitteltyp | LED |  | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 20000 h |  | Anschluss 1 | Phanteks 3-pin (female) |  | Anschluss 2 | Phanteks 3-pin (male) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |