Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cudy FS108D Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cudy FS108D Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Weiß
Cudy FS108D Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Weiß
Cudy FS108D Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Weiß
Cudy FS108D Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106176119
Hersteller:
     Cudy
Herst.-Nr.:
     FS108D
EAN/GTIN:
     6971690790042
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho switch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
130.7 mm
Tiefe
52.3 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
191 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
DC input Spannung
5 V
Eingangsstrom
0.5 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
2 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1.6 Gbit/s
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.