Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Mayfield Kuchengabel Edelstahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Mayfield Kuchengabel Edelstahl 1 Stück(e)
ZWILLING Mayfield Kuchengabel Edelstahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-105172964
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     07147-832-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besteck-Garnitur
Besteck-Set
Besteckgarnitur
Besteckset
Traditionelles Design muss nicht langweilig sein, was die Besteckserie Mayfield wunderschön beweist. Die Kuchengabel aus der Serie liegt angenehm in der Hand, ;mit ihren drei Zinken hilft sie ihnen beim Zerkleinern von Kuchen, Torten, Gebäck oder auch Obst und anderen Desserts.; Die moderne Interpretation von klassischen Elementen macht dieses Besteckteil so besonders: Lange geschwungene Zinken mit beidseitig geprägten Zinkenaugen und ein markanter Übergang zwischen Heft- und Stielende. Das filigrane Fadenrelief rundet das Design gekonnt ab. Die Gabel ist aus 18/10 Edelstahl und dadurch rostfrei, pflegeleicht und spülmaschinengeeignet. ZWILLING MAYFIELD Die Liebe zum Detail spiegelt sich in jedem Messer, jedem Löffel und jeder Gabel der Besteckserie MAYFIELD wider: Die geschwungenen Zinken mit beidseitig geprägten Zinkenaugen, die traditionelle Klingenform sowie die markanten Übergänge zwischen Heft- und Stielenden sorgen in Verbindung mit dem filigranen Fadenrelief für die besondere Optik. Der polierte 18/10-Edelstahl sowie die hohe Materialdicke und das Gewicht gewährleisten eine hochwertige Qualität. PRÄZISE HANDARBEIT Vom ausgestanzten Stahlblech zum geprägten, geschliffenen und polierten Besteck ist es ein langer Weg. Die Fertigung beinhaltet viele, aufwändige Arbeitsschritte, bei denen präzise Handarbeit unerlässlich ist. MODERNE INTERPRETATION Die traditionellen Design Elemente werden in der Serie MAYFIELD neu interpretiert und sorgen für eine zeitlose Ästhetik. AUSERLESENES BESTECK Vom hochwertigen Material über die aufwendige Verarbeitung bis hin zum dynamischen Design. Die Besteckeinzelteile werten jede Tafel optisch auf, ohne dabei an Qualität einzubüßen und sind eine hervorragende Ergänzung zum Besteckset.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
30 g
Breite
5 mm
Technische Details
Typ
Kuchengabel
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Zinken
3
Stahlsorte
18/10
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.