Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES68201101-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES68201101-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
eSTUFF ES68201101-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104996937
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68201101-BULK
EAN/GTIN:
     5704174963530
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad mini 6 (2021)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
331 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.