Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES68202103-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES68202103-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Blau
eSTUFF ES68202103-BULK Tablet-Schutzhülle 21,1 cm (8.3") Folio Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104993204
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68202103-BULK
EAN/GTIN:
     5704174963929
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.3 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad mini 6 (2021)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Geschlecht
Unisex
Ursprungsland
China
Technische Details
Muster
Kein Muster
Saison
Alle Jahreszeiten
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
331 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.