Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clementoni Interaktiver Leuchtbogen-Globus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clementoni Interaktiver Leuchtbogen-Globus
Clementoni Interaktiver Leuchtbogen-Globus
Clementoni Interaktiver Leuchtbogen-Globus
Clementoni Interaktiver Leuchtbogen-Globus
Clementoni Interaktiver Leuchtbogen-Globus
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104888931
Hersteller:
     Clementoni
Herst.-Nr.:
     59296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Globus
globus
Ein völlig neues Design für diese schöne interaktive Weltkarte mit optischem Stift. Der transparente Bogen leuchtet auf, wenn der Globus an ist!

Kinder können die Welt entdecken und mehr über Kontinente, Länder, Hauptstädte, Oberflächen, Bevölkerungsgruppen, Währungen, Sprachen, Gebiete, Höhen, Zeitunterschiede und weitere interessante Fakten erfahren.

Mit mehr als 500 Fragen in 3 verschiedenen Schwierigkeitsstufen kann man das erworbene Wissen testen.

Das Lernen wird dank des neuen Designs, der hervorragenden Audioqualität und mehr als 3 Stunden informativer Audioinhalte, interessanter Fakten und Musik aus der ganzen Welt einfach faszinierend.

Dank der neuen kostenfreien App erfahren Kinder ein erhöhtes Realitäts-Erlebnis.

Wenn die Weltkarte durch ein Tablet oder Smartphone betrachtet wird, kann das Kind Tiere, Denkmäler und verschiedene Kulturen sehen.

In Italien konzipiert, designt und entwickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
10 Jahr(e)
Empfohlene Nutzung
Indoor
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
423 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Paketgewicht
2000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.