Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES68202307-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES68202307-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grau
eSTUFF ES68202307-BULK Tablet-Schutzhülle 32,8 cm (12.9") Folio Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104839201
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68202307-BULK
EAN/GTIN:
     5704174976202
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Etui-Typ
Folio
Material
Mikrofaser
Produkthauptfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Apple
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
iPad Pro 12.9 (2021), iPad Pro 12.9 (2022)
Anzahl der Stand-Modi
2
Verschlussart
Magnetverschluss
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Alle
Ursprungsland
China
Technische Details
Muster
Kein Muster
Saison
Alle Jahreszeiten
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
331 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
330 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.