Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TXLN 320-148 Elektrischer Umwandler 320 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TXLN 320-148 Elektrischer Umwandler 320 W
Traco Power TXLN 320-148 Elektrischer Umwandler 320 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104343999
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TXLN 320-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
320 W
DC input Spannung
120-375 V
Ausgangsstrom
6700 mA
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
1110 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.