Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED
RZB LESS IS MORE BEAMLINE Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104082955
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312479.003.1
EAN/GTIN:
     4051859521983
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
4400 lm
Strahlungswinkel
44 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
5280 g
Länge (mm)
2262 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
47 W
Operatierender Strom
32 A
Einschaltzeit
100 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 505,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,08*
€ 601,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,94*
€ 567,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,52*
€ 536,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,87*
€ 507,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.