Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less Is More Beamline Deckenbeleuchtung LED 97 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less Is More Beamline Deckenbeleuchtung LED 97 W
RZB Less Is More Beamline Deckenbeleuchtung LED 97 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104066083
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312529.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Lineare Pendelleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Leuchte mit 4 LED-Lichteinheiten. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen Aluminium pulverbeschichtet. LED-Lichteinheit mit MRS-Technologie: Mini-Reflektor-System aus metallisiertem Thermoplast mit prismenförmigen schwarzen Entblendungsrahmen für angenehm blendfreies Licht (RUG < 10). 7 Reflektorelemente pro LED-Lichteinheit. Lichtaustritt direkt. Lichtverteilung mittelbreit-strahlend.. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 30 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE,EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
97 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
6950 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
72 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
5610 g
Länge (mm)
2248 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
40 A
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 618,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 618,41*
€ 735,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,88*
€ 725,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,88*
€ 701,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,90*
€ 678,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,36*
€ 628,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.