Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP4-10B-20 Druckknopf Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP4-10B-20 Druckknopf Panel Schwarz
ABB CP4-10B-20 Druckknopf Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103511202
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619103R1026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
abb drucktaster 2 schließer
drucktaster
drucktaster 2 schließer
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
22 g
Paketgewicht
224 g
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
300 V
Stromstärke (maximal)
0.2 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Technische Details
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.