Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMW 24-124 Elektrischer Umwandler 24 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMW 24-124 Elektrischer Umwandler 24 W
Traco Power TMW 24-124 Elektrischer Umwandler 24 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102157009
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMW 24-124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
24 W
DC input Spannung
85-264 V
Ausgangsstrom
1 mA
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
114 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.