Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 272020 Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dexlan 272020 Elektrische Box Weiß
Dexlan 272020 Elektrische Box Weiß
Dexlan 272020 Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102143409
Hersteller:
     Dexlan
Herst.-Nr.:
     272020
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
45 mm
Technische Details
Anzahl Anschlüsse
2
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.