Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Humidifier 2 Lite Luftbefeuchter Ultraschall 4 l Weiß 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Humidifier 2 Lite Luftbefeuchter Ultraschall 4 l Weiß 23 W
Xiaomi Humidifier 2 Lite Luftbefeuchter Ultraschall 4 l Weiß 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102139073
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6605EU
EAN/GTIN:
     6934177799785
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
xiaomi luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Weiß
Wasserstandsanzeige
Ja
Technische Details
Verdampfungstechnologie
Ultraschall
Fassungsvermögen Wassertank
4 l
Geräuschpegel
38 dB
Befeuchtungsvermögen
300 ml/hr
Betriebszeit
30 h
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
23 W
Netzteiltyp
AC
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.