Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger 00150 Lernspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger 00150 Lernspielzeug
Ravensburger 00150 Lernspielzeug
Ravensburger 00150 Lernspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102113178
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     00150
EAN/GTIN:
     4005556001507
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
lernspiel ravensburger
Katze oder Superheld? Mit den Stickern können Kinder ihren ganz individuellen Stift gestalten. Die Stifthüllen aus Soft-Grip-Material passen ausschließlich auf den tiptoi-Stift der 4. Generation.

Weitere Produktinformationen
Mit den kleinen Ohren erinnert die schwarze Hülle an eine Katze. Sie kann aber auch ganz leicht als Superheld gestaltet werden. Dank der enthaltenen Sticker sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Einfach aufkleben und schon haben die Kinder ihren ganz individuellen Stift – originell und unverwechselbar. Die Stifthüllen aus Soft-Grip-Material passen ausschließlich auf den tiptoi Stift der 4. Generation.

Tippen, spielen, lernen! tiptoi macht Bücher und Spiele lebendig. Tippen die Kinder mit dem Stift auf Bilder und Texte, erklingen Geräusche, Sprache und Musik. So macht Lernen richtig Spaß! Das tiptoi-Sortiment umfasst Bücher und Spiele mit den wichtigsten Lern- und Wissensthemen für Kinder ab 2 Jahren.

tiptoi-Stift nicht enthalten. Muss separat erworben werden. Nur mit tiptoi Stiften der 4. Generation verwendbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
1
Sprachführung
Ja
Mit Ton
Ja
Anzahl Teile
26 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lernthemen
Kunst, Musik
Weitere Suchbegriffe: lehrreiches spiel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.