Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PD2KLU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PD2KLU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PD2KLU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PD2KLU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PD2KLU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PD2KLU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PD2KLU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PD2KLU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE20PD2KLU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101871206
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE20PD2KLU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
dockingstation für tablet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
740 g
Kabellänge
1 m
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
ET4x 8"
Produktfarbe
Schwarz
Material
Komposite
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Datenübertragungsrate
0.012 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 234,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,34*
€ 278,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,41*
€ 256,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,90*
€ 233,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.