Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QHora-321 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QHora-321 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
QNAP QHora-321 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
QNAP QHora-321 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
QNAP QHora-321 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
QNAP QHora-321 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
QNAP QHora-321 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
QNAP QHora-321 Kabelrouter 2.5 Gigabit Ethernet Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101863243
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QHORA-321
EAN/GTIN:
     4713213519967
Suchbegriffe:
Router
router
SD-WAN Router der nächsten Generation mit sechs Ports und 2,5 GbE, der ein sicheres Netzwerkerlebnis für NAS und IoT Umgebungen bietet
Der QHora-321 ermöglicht High-Speed Verbindungen mit sechs 2,5 GbE Ports und bietet gleichzeitig ein Mesh VPN Netzwerk der Unternehmensklasse. Mit QuWAN Orchestrator können Sie über die Cloud ein standortübergreifendes LAN mit vollständig softwaregesteuertem Routing für ein Netzwerk der nächsten Generation aufbauen. Es wird dringend empfohlen, QHora-321 mit einem QNAP NAS für Unternehmen zu verbinden, um eine sichere Fernsicherung durchzuführen: Mit der Hybrid Backup Sync App über QuWAN können Sie Dateien und Snapshots zwischen mehreren NAS über ein sicheres verschlüsseltes Netzwerk übertragen. Zur Erhöhung der Sicherheit können Sie Ihr NAS (QNAP oder andere) auch direkt hinter dem QHora-321 anschließen, um Angriffe zu verhindern.

Ultimative kabelgebundene Netzwerkleistung
Der QHora-321 bietet sechs 2,5 GbE Ports (kompatibel mit 2,5G/ 1G/ 100M) für kabelgebundene High-Speed Netzwerke.

Flexible WAN/LAN Bereitstellung
Als Router der nächsten Generation bietet Ihnen jeder Port des QHora-321 eine flexible High-Speed LAN/WAN Bereitstellung.

Kabelgebundene Netzwerkbereitstellung für jedes Szenario
IoT Direkt-zu-Gerät Konnektivität
Verbinden Sie einzelne IoT Geräte über unabhängige Netzwerksegmente direkt mit dem QHora-321, so dass verschiedene Geräte reibungslos zusammenarbeiten können.

High-Speed LAN
Richten Sie mit dem QuRouter OS mehrere LAN Ports in einem LAN ein. Ein High-Speed Intranet ist ideal für die Übertragung großer Dateien oder die Kommunikation zwischen Workstations.

VLAN Network Slicing
Verwenden Sie die VLAN Funktion, um Domänen für verschiedene Anwendungen zu segmentieren, so dass mehrere Anwendungen über einen einzigen Netzwerkport mit dem Netzwerk verbunden werden können.

Auto Mesh VPN für mehrere Standorte
Aktivieren Sie QuWAN SD-WAN an mehreren QHora-321 Standorten. Multi-Points bilden automatisch ein Mesh VPN Netzwerk, das eine einfachere und schnellere Lösung für sichere Multi-Point Verbindungen bietet.

Sicherer Zugriff auf Ihr NAS
Zur Absicherung Ihres Fernzugangs und zur Verhinderung potenzieller Angriffe wird dringend empfohlen, den QHora-321 vor Ihrem NAS Gerät anzuschließen. NAT (Network Address Translation) ermöglicht die Sicherheit eines privaten Netzwerks, indem es die tatsächlich im privaten Netzwerk verwendete IP-Adresse vor Benutzern außerhalb der Firewall verbirgt.

Mesh VPN + HBS = Einfache und sichere NAS Fernsicherung
Über die QuWAN Cloud Plattform kann das QHora-321 automatisch ein Mesh VPN Netzwerk mit anderen QNAP Geräten aufbauen, um schnell eine Mesh VPN Umgebung einzurichten. Verwenden Sie die Hybrid Backup Sync (HBS) App in QNAP NAS zur effektiven Durchführung von Fernsicherungsaufgaben für Ihr Unternehmen, um NAS Daten einfach auf einem anderen NAS, einem Remote Server oder in der Cloud zu sichern oder zu synchronisieren. Erstellen Sie jetzt Ihre 3-2-1 Sicherungsstrategie und verhindern Sie Datenverluste mit HBS!

Ein modernes Design für jede Einsatzumgebung
Der QHora-321 arbeitet nahezu geräuschlos. Selbst wenn er an mehrere Geräte angeschlossen ist, bietet er eine zuverlässige Leistung für Büros und Privathaushalte. Mit seinem modernen Erscheinungsbild und der hocheffektiven Kühlung passt der QHora-321 perfekt zu anderen Geräten in modernen digitalen Wohnungen und Büros.

QHora – Erstklassige Netzwerksicherheitslösung
Mit modernsten Netzwerksicherheitstechniken bietet der QHora eine Komplettlösung für den Aufbau eines sicheren Netzwerks der nächsten Generation.

Sichere lokale NAS-Geräte
QHora unterstützt L3 Firewall, NAT und Portweiterleitung zur Verbesserung der LAN-Sicherheit.

Sichere Remote-Geräte
QHora an verschiedenen Standorten ermöglicht eine vernetzte Mesh-VPN-Topologie über SD-WAN für einen sicheren Zugriff auf Ihr NAS.

Sichere Endgeräte
Mobile Geräte können über den von QHora angebotenen QVPN-Dienst (unterstützt OpenVPN, L2TP und QNAPs proprietäre QBelt VPN-Protokolle) sicher auf NAS-Daten zugreifen.

Sichere NAS-Anwendungen
Standortübergreifende NAS-Datenübertragungen, wie z.B. Dateisicherung, -synchronisierung und -freigabe, sind innerhalb des SD-WAN-Netzwerks geschützt.

QuRouter OS: Benutzerfreundliche Routerverwaltung
Der QHora-321 verwendet das QuRouter OS und bietet eine benutzerfreundliche, webbasierte GUI, ein übersichtliches Dashboard und Portanzeigen, die bei den täglichen Netzwerkverwaltungsaufgaben helfen. Mit dem QuRouter OS können Benutzer nicht nur alle angeschlossenen drahtgebundenen und drahtlosen Geräte in Echtzeit effizient verwalten, sondern auch die Firewall, das VPN, die Sicherheit und die erweiterten QuWAN Funktionen konfigurieren.

VPN Einrichtung war noch nie so einfach
Die herkömmliche Einrichtung von VPNs an mehreren Standorten ist extrem zeitaufwändig und erfordert spätere Wartungsarbeiten. Der QHora-321 ist mit QNAPs QuWAN SD-WAN Technologie der nächsten Generation ausgestattet, welche die Installation erheblich vereinfacht: Die Einrichtung eines VPN erfordert keine zusätzliche feste IP-Anwendung mehr, da lokale und entfernte Konfigurationsinformationen automatisch über den Cloud Orchestrator ausgetauscht werden können. In diesem Fall können IT-Experten die VPN Einrichtung mit minimalem Benutzereingriff abschließen.

Zentralisierter QuWAN Orchestrator für effiziente Cloud Verwaltung
QuWAN Orchestrator ist eine leistungsstarke und praktische Cloud-Plattform für die zentrale Netzwerkverwaltung, mit der IT-Mitarbeiter Edge-Netzwerkgeräte aus der Ferne bereitstellen und verwalten können. Dank Zero Touch Provisioning (ZTP) kann das IT-Personal aus der Ferne und ohne die Unterstützung von Mitarbeitern an den einzelnen Standorten problemlos ein großflächiges WAN erstellen. IT-Mitarbeiter können außerdem die Bandbreite überwachen, Parameter einstellen und den Netzwerkverkehr auf einer einzigen Plattform analysieren – perfekt für die Verwaltung und der Wartung von Netzwerken an mehreren Standorten und in verschiedenen Ländern. Über drahtgebundene oder drahtlose Verbindungen mit dem QHora-321 verbundene Client Geräte können einfach auf das SD-WAN Netzwerk zugreifen.

QuWAN Agent
Installieren Sie QuWAN Agent auf Ihren QNAP Geräten und konfigurieren Sie die Einstellungsparameter, die in einem Mesh VPN miteinander verbunden werden sollen (Topologieansicht in QuWAN Orchestrator).

QVPN Client
Installieren Sie QVPN auf mobilen Geräten und Computern für eine einfache Verbindung zum QHora-321 für den Zugriff auf VPN Ressourcen an mehreren Standorten.

Bereitstellung eines VPN mit mehreren Standorten mit der abonnementfreien QuWAN Lösung
QuWAN kann auf QNAP NAS, QGD Switches und QuCPE Servern* installiert werden. In Verbindung mit der QVPN App können Remote-Mitarbeiter über ihren Computer oder ihr mobiles Gerät einfach mit SSL-VPN verbunden werden. Unabhängig davon, ob Geräte für weltweite Niederlassungen oder einfach für verschiedene Abteilungen im selben Gebäude skaliert werden sollen, sind die Geräte an verschiedenen Standorten flexibel segmentiert, um in einem mikrosegmentierten Netzwerk miteinander verbunden zu werden.

QuWAN Orchestrator
Verwalten Sie das Netzwerk mit einer zentralisierten Cloud-Verwaltungsplattform.

QuCPE-Server
Der leistungsstarke VPN-Server im Hauptsitz.

NAS
Zweigstellen können das vorhandene NAS verwenden, um sich schnell der VPN-Architektur anzuschließen.

QGD-Switch
Es kann die Überwachung und VoIP-Anwendungen kleiner Unternehmensstandorten erfüllen.

QHora-Router
Bietet benutzerfreundliche VPN-Funktionen für Remote-Mitarbeiter.

QVPN
Mobile Benutzer können sich mit ihren PCs, Laptops oder Mobiltelefonen mit SSL VPN verbinden.

Erhöhte Sicherheit
Der QHora-321 bietet viele umfassende Sicherheitsfunktionen.

QuWAN Identitätsprüfung
Melden Sie sich bei QuWAN Orchestrator an, indem Sie Ihre QNAP ID bei der SD-WAN Organisation im Kontozentrum hinzufügen.

Überprüfung der lokalen Geräteidentität
Verwenden Sie das lokale Konto, um sich bei einem lokalen Gerät anzumelden.

QuWAN Netzwerkmanagement
Bilden Sie eine sichere VPN Fernverbindung mit Geräten an mehreren Standorten über IPSec VPN.

QHora Netzwerkmanagement
Unterstützt L3 Firewall, NAT und Portweiterleitung zur Verbesserung der LAN Sicherheit.

QVPN Zugriffsautorisierung
Remote Mitarbeiter können über ihren Computer oder ihre mobilen Geräte einfach mit SSL VPN verbunden werden.

Edge Gerät Anwendungsverwaltung
Mit der L7 Firewall und der DPI (Deep Packet Inspection) Technologie können Benutzer mehrere Segmente für verschiedene Blacklist Anwendungen festlegen. Die Webfilter Funktion begrenzt die Netzwerknutzungszeit und Browsing-Richtlinien für Kinder.

QVPN: Sichere Kommunikation mit Remote Geräten
Der QHora-321 beinhaltet sowohl die VPN Server als auch die Client Funktionen des QVPN Service – damit können Sie einen VPN Client erstellen, der sich mit einem Remote Server oder Drittanbieter verbindet, um auf Inhalte oder Dienste zuzugreifen. Außerdem kann der QHora-321 als VPN Server für die Verbindung zu Endgeräten mit OpenVPN, L2TP/IPSec und QNAPs proprietären QBelt VPN Protokollen verwendet werden.*

WireGuard® - einfachere VPN-Tunnel für Fernarbeiter
Der QHora-321 unterstützt jetzt WireGuard®* und bietet schnellere und stabile VPN Verbindungen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche können Fernarbeiter, die keine IT-Profis sind, ganz einfach VPN-Tunnel einrichten, um mit vereinfachten Verbindungsmethoden auf QNAP-Geräte im Büro zuzugreifen.

Weltweit Videos ohne Einschränkungen anschauen
Schalten Sie mit dem QHora-321s QVPN Client Dienst das Internet frei! Durch die Einstellung des OpenVPN Protokolls im QVPN Client, um das Netzwerk zu einem regionsübergreifenden VPN-Server zu leiten, kann der QHora-321 mit Cloud VPN Diensten (wie z.B. NordVPN, ExpressVPN, Surfshark) verbunden werden, so dass Sie problemlos Geoblocking umgehen und regional begrenztes Videostreaming oder Nachrichten ansehen können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
166.4 mm
Tiefe
145.7 mm
Höhe
29.85 mm
Gewicht
810 g
Protokolle
DMZ-Unterstützung
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Marvell
Prozessor
CN9130
Prozessortaktfrequenz
2.2 MHz
Speichermedien
Flash
Interne Speicherkapazität
4 GB
Flash-Speicher
4 MB
Speicherkapazität
4096 MB
Interner Speichertyp
DDR4
Zertifizierung
CE / FCC / VCCI / BSMI / RCM / CCC / UKCA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Traffic Control
Ja
Portweiterleitung
Ja
Gleichzeitige Verbindungen
50000
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Paketgewicht
1350 g
Sicherheit
Firewall
Ja
TCP, UDP, ICMP, TCP+UDP
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
VPN Unterstützung
L2TP, WireGuard, OpenVPN, QBelt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 543,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,95*
€ 647,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,29*
€ 644,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,88*
€ 634,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,78*
€ 580,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
QHORA-322
€ 537,96*
Zubehör
QNAP
TS-464-8G
€ 501,80*
Zubehör
QNAP
TS-464U-8G
€ 944,09*
Zubehör
QNAP
TS-464EU-8G
€ 780,45*
Zubehör
QNAP
TS-464U-RP-8G
€ 1.300,25*
Zubehör
QNAP
TS-H1887XU-RP-E2334-16G
€ 3.823,74*
Zubehör
QNAP
TS-H1887XU-RP-E2336-32G
€ 4.446,63*
Zubehör
QNAP
TS-H2287XU-RP-E2336-32G
€ 5.899,14*
Zubehör
QNAP
TS-H2287XU-RP-E2378-64G
€ 6.803,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.