Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Makita DVP181ZK Elektrische Luftpumpe 113 l/min
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101828366
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DVP181ZK
EAN/GTIN:
     0088381744706
Suchbegriffe:
Elektrische Luftpumpe
Elektro-Luftpumpe
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuumpumpe mit Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen Akku-Vakuumpumpe mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen, wie z.B. bei Haushaltsund Büroklimaanlagen oder kleineren Kühlhäusern. Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar. Hohe Durchflussmenge von 113 l/min. Die Laufzeit mit zwei 6,0 Ah Akkus beträgt bis zu 60 Minuten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
193 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
8200 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Betriebsdauer
60 min
Merkmale
Luftstrom
113 l/min
Griff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, vakuumpumpen
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 659,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,06*
€ 784,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,90*
€ 766,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,69*
€ 752,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,00*
€ 741,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,20*
€ 728,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.