Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-HOL-ZE21PDU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-HOL-ZE21PDU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE21PDU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE21PDU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE21PDU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE21PDU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE21PDU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE21PDU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
RAM Mounts RAM-HOL-ZE21PDU Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101818898
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-HOL-ZE21PDU
EAN/GTIN:
     793442923821
Suchbegriffe:
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
dockingstation für tablet
Weitere Informationen:
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Zebra
Kompatibilität
ET4x 10"
Produktfarbe
Schwarz
Material
Komposite
VESA-Halterung
Ja
Maximale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Datenübertragungsrate
0.012 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,55*
€ 201,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.