Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Meraki GX50-HW-EU Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Meraki GX50-HW-EU Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco Meraki GX50-HW-EU Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco Meraki GX50-HW-EU Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco Meraki GX50-HW-EU Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Cisco Meraki GX50-HW-EU Firewall (Hardware) 0,5 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-100736086
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     GX50-HW-EU
EAN/GTIN:
     810087202255
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
hardware-firewall cisco
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
0.5 Gbit/s
VPN-Durchsatz
0.3 Gbit/s
Management-Funktionen
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
50
Portweiterleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Firewall Durchsatz
500 Mbit/s
VPN Durchsatz
300 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
293 mm
Gewicht
790 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Leistung
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Stromverbrauch (max.)
14 W
Energieverbrauch (idle)
5 W
Stromversorgung
18 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,61*
€ 388,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,26*
€ 385,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,31*
€ 375,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,58*
€ 341,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.