Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²
Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²
Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²
Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²
Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²
Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²
Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²
Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²
Panasonic TX-50LXW704 Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 67,6 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99854765
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-50LXW704
EAN/GTIN:
     5025232928194
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Fernseher
Der 4K Android TV™ der LXW704 Serie kombiniert ein hochwertiges Fernseherlebnis mit einer großen Auswahl an Apps. In bester 4K Qualität erleben Sie Filme, Serien und Spiele auf einem völlig neuen Niveau.

See it all. Feel it all.
Verfolgen Sie Ihre Lieblingssendungen wann immer Sie wollen, ganz bequem von zu Hause aus. Mit Android TV™ haben Sie ganz einfach Zugriff auf die neuesten Serien, Filme und Spiele. Freuen Sie sich auf die beliebtesten Inhalte von Anbietern wie Netflix* und Prime Video* in brillanten Farben und mit atemberaubenden 4K-Bildern – wie von den Filmemachern beabsichtigt.
Abonnement und Internetanschluss erforderlich.

Holen Sie mehr aus Ihrem Fernseher heraus
Mit Android TV erleben Sie noch bessere Unterhaltung. Entdecken Sie über 400.000 Filme und Serien an einem zentralen Ort. Steuern Sie Ihren Fernseher mithilfe von Google mit Ihrer Stimme.

Schauen Sie Ihre Lieblingssendungen, steuern Sie sie per Sprachbefehl
Machen Sie mit Ihrer Stimme mehr aus Ihrem Fernseher. Drücken Sie die Taste „Google Assistant“ auf Ihrer Fernbedienung, um schnell auf mehr als 400.000 Filme und Serien zuzugreifen, Empfehlungen passend zu Ihren Vorlieben zu erhalten, Smart-Home-Geräte zu steuern und vieles mehr.

Geben Sie Ihren kleinen Bildschirm auf Ihren großen Bildschirm wieder
Schalten Sie im Handumdrehen von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf Ihren Fernseher um. Mit Chromecast built-in™ können Sie alle Ihre Lieblingsfilme, -sendungen, -apps, -spiele und mehr direkt auf Ihren Fernseher übertragen.

Sehen Sie Ihre Lieblingsserien auf Netflix
Wussten Sie, dass Sie Ihre Lieblingsserie auf Netflix ganz einfach vom Smartphone auf Ihren Fernseher von Panasonic übertragen können? Verbinden Sie einfach beide Geräte mit dem WLAN, tippen Sie auf das Cast-Symbol, und schon kann es losgehen. Probieren Sie es doch einfach mal mit einer spannenden Folge von „Stranger Things“.

Brillanter Kontrast für besonders dramatische Momente
HDR Bright Panel – 4K-LED-TV-Geräte mit HDR Bright Panel-Displays eignen sich ideal für Räume mit viel natürlichem Licht. Sie liefern selbst an sonnigen Tagen gestochen scharfe, farbintensive Bilder und einen spektakulären Kontrast, so dass Ihnen kein einziges Detail entgeht.

Für ein Fernseherlebnis mit naturgetreuen Farben
Die 4K-Colour-Engine des Fernsehers ist ein spezieller Bildverarbeitungschip, der naturgetreue Farben auf den Bildschirm bringt. Atemberaubende Inhalte wie Serien, Filme und Spiele in 4K-Ultra-HD-Qualität werden für Sie so realistisch wie nie zuvor zum Leben erweckt.

Unterhaltung auf dem großen Bildschirm mit entsprechendem Klang
Surround-Sound – Öffnen Sie die Klangbühne und lassen Sie sich vom Soundtrack genauso mitreißen wie von der Action auf dem Bildschirm. Der Sound hilft dabei, Sie in das Geschehen eintauchen zu lassen und sich mehr in die Geschichte hineinzuversetzen.

Mehr Hörvergnügen dank Bluetooth
Mit Bluetooth Audio Link können Sie ganz Ihren Fernseher ganz einfach mit einem kabellosen Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden – für noch mehr Hörvergnügen. Drüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, Musik von Ihrem Handy und anderen Smartgeräten über die Lautsprecher des Fernsehers abzuspielen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Soundmodus
Musik, Rede
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Android
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Benutzerdefinierung, Dynamisch, Filmemacher, Spiel, Normal, Sport
Integierter Chromecast
Ja
App-Verteilungsplattform
Google Play
Energie
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
64 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1122 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
90 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
705 mm
Gewicht (mit Ständer)
10200 g
Breite (ohne Standfuß)
1122 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
247 mm
Höhe (ohne Standfuß)
653 mm
Gewicht (ohne Ständer)
10000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1250 mm
Verpackungstiefe
144 mm
Verpackungshöhe
760 mm
Paketgewicht
13000 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
999 Seiten
Unterstützte Videoformate
AVI, DAT, MKV, MP4, MPG, TS, VOB
Unterstützte Audioformate
AAC, MP3
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
67.6 cd/m²
Unterstützte Video-Modi
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
126 cm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
27
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,95*
€ 752,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,24*
€ 735,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,73*
€ 713,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,22*
€ 695,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,61*
€ 655,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.