Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Xeon E |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | E-2336 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.9 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.8 GHz |
| Prozessor-Cache | 12 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 1 |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
Design | Gehäusetyp | Rack (1U) |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Rack-Einbau | Ja |
| Bezel | Ja |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
Sonstige Funktionen | Datenübertragungsrate | 12 Gbit/s |
| Bytes pro Sektor | 512n |
Prozessor Besonderheiten | CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
Speicher | Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Gepufferter Speichertyp | Unregistered (unbuffered) |
| Speicherkartensteckplätze | 4x DIMM |
| ECC | Ja |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate | 3200 MT/s |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12000 m |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8-Slots | 1 |
| PCI-Express x16-Slots | 1 |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 600 W |
| Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen | 2 |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 2 |
| Stromkabellänge | 2 m |
| Netzkabel-Anschluss 1 | C13-Koppler |
| Netzkabel-Anschluss 2 | C14-Koppler |
| Netzkabelstrom | 12 A |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 434 mm |
| Höhe | 428 mm |
Netzwerk | LAN-Controller | Broadcom 5720 |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows Server 2022 Standard |
| Kompatible Betriebssysteme | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server |
| Mitgelieferte Software | 10CALS USER |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 1200 GB |
| Anzahl der installierten HDDs | 2 |
| HDD Kapazität | 600 GB |
| HDD Schnittstelle | Serial Attached SCSI (SAS) |
| HDD Geschwindigkeit | 10000 RPM |
| HDD Größe | 2.5 " |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 4 |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | 3.5 " |
| Unterstützte RAID-Controller | PERC H755 |
| Hot-Plug-Unterstützung | Ja |
| Speicherlaufwerk-Adapter enthalten | Ja |
| Speicherlaufwerk-Adaptertyp | 2.5" - 3.5" |
Leistungen | Remote-Management | iDRAC9, Enterprise 15G |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84714100 |