Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-INFG2MB Gurt Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-INFG2MB Gurt Tablet Schwarz
Panasonic PCPE-INFG2MB Gurt Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-99352976
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INFG2MB
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
171 mm
Breite
3 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Geeignet für
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.