Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos S
SLV Numinos S
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98531118
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004788
EAN/GTIN:
     k.A.
Sie möchten aus einer Vielfalt an Downlights, Leistungsklassen, Lichtstromn und -farben, Halbstreuwinkeln und weiteren Merkmalen individuelle Lösungen zusammenstellen? Und das bei einem einheitlichen Licht- und Designkonzept? Das frei konfigurierbare und kombinierbare NUMINOS® Leuchtensystem bietet über tausend Möglichkeiten. Wie diesen gefrosteten Diffusor, der für ein deutlich diffuseres und weicheres Licht sorgt. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2 mm
Durchmesser
40 mm
Gewicht
2 g
Design
Typ
Diffusor
Befestigungstyp
Universal
Material
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143251
€ 12,45*
Ähnlich
SLV
143261
€ 12,45*
Ähnlich
SLV
143241
€ 8,34*
Ähnlich
SLV
143271
€ 8,34*
Ähnlich
SLV
1004796
€ 3,87*
Ähnlich
SLV
1004792
€ 3,48*
Ähnlich
SLV
1004800
€ 4,26*
Ähnlich
SLV
143152
€ 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.