Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-AOC-3M-PT-BO InfiniBand/fibre optic cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP28-AOC-3M-PT-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-PT-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-PT-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-PT-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-PT-BO InfiniBand/fibre optic cable
BlueOptics SFP28-AOC-3M-PT-BO InfiniBand/fibre optic cable
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98495639
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-AOC-3M-PT-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP28 Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: infiniband kupferkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,61*
€ 193,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.