Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSFP28-DAC-0.5M-BC-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSFP28-DAC-0.5M-BC-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m Orange
BlueOptics QSFP28-DAC-0.5M-BC-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m Orange
BlueOptics QSFP28-DAC-0.5M-BC-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m Orange
BlueOptics QSFP28-DAC-0.5M-BC-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m Orange
BlueOptics QSFP28-DAC-0.5M-BC-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m Orange
BlueOptics QSFP28-DAC-0.5M-BC-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m Orange
BlueOptics QSFP28-DAC-0.5M-BC-BL InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98494189
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSFP28-DAC-0.5M-BC-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,26*
€ 100,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.