Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE 50 Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE 50 Deckenbeleuchtung LED
RZB LESS IS MORE 50 Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98449023
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312339.0045.1
EAN/GTIN:
     4051859283928
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
30 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
6200 lm
Strahlungswinkel
53 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
129 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
4900 g
Länge (mm)
1967 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
48 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
20 A
Einschaltzeit
200 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,85*
€ 648,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,94*
€ 644,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,92*
€ 627,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,05*
€ 554,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.