Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 61796490 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 61796490 Elektrischer Kontakt
Lapp 61796490 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98337341
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61796490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrkabelschuh
rohrkabelschuh m4
rohrkabelschuh
Rohrkabelschuhe KR/KRT/KRF mit Inspektionsloch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rohrringöse
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Material
Kupfer
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Länge (mm)
17 mm
Bohrungsdurchmesser
4 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0897*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,13959
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.