Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics JNP-100G-AOC-3M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics JNP-100G-AOC-3M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics JNP-100G-AOC-3M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics JNP-100G-AOC-3M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics JNP-100G-AOC-3M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics JNP-100G-AOC-3M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Aqua-Farbe
BlueOptics JNP-100G-AOC-3M-BO InfiniBand/fibre optic cable QSFP28 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98316477
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     JNP-100G-AOC-3M-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
QSFP+ Kabel
qsfp+ kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,53*
€ 642,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,69*
€ 633,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,40*
€ 621,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,53*
€ 611,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,06*
€ 567,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.