Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics MFA1A00-C020-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics MFA1A00-C020-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C020-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C020-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C020-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C020-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Orange
BlueOptics MFA1A00-C020-BO InfiniBand/fibre optic cable 20 m QSFP28 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98315612
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     MFA1A00-C020-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
QSFP+ Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, CE
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Produktfarbe
Orange
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: qsfp+ kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,41*
€ 715,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,14*
€ 705,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,68*
€ 694,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,28*
€ 679,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,84*
€ 631,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.