Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel MIRL LAY LED3800-840 M625L EVG KA Deckenbeleuchtung Weiß LED C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel MIRL LAY LED3800-840 M625L EVG KA Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Zumtobel MIRL LAY LED3800-840 M625L EVG KA Deckenbeleuchtung Weiß LED C
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98289848
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42182120
EAN/GTIN:
     9008709653870
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP40
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25.7 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3750 lm
Leistungsfaktor
0,98
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
146 lm/W
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
1248 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
4460 g
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,02*
€ 298,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.