Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-403704 Herst.-Nr.: V65 EAN/GTIN: 6937295602845 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Bluetooth-Version | 4.2 | | Quality of Service (QoS) Support | Ja | | DHCP-Client | Ja | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SRTP, TLS | Audio | Freisprecheinrichtung | Ja | | Mikrofon-Frequenz | 0 - 70 Hz | | Sprachcodec | AGC, G.711, G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, G.729B, PLC, VAD, iLBC | | Adaptive Jitterpuffer | Ja | | Komfort-Rauschgenerierung (CNG) | Ja | Design | Produkttyp | IP-Telefon | | Produktfarbe | Schwarz | | Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil | | Wandmontage | Ja | Management-Funktionen | Upgradefähige Firmware | Ja | Video | Videoanruf | Ja | Bildschirm | Display | LCD | | Bildschirmdiagonale | 4.3 Zoll | | Display-Auflösung | 480 x 272 Pixel | Telefoneigenschaften | Linienanzahl | 20 Zeilen | | Anrufer-Identifikation | Ja | | Telefonbuch Kapazität | 2000 Eintragungen | | Anrufbeantworter | Ja | | Anruferlisten | 1000 | | Hot Desking | Ja | | Anklopfen | Ja | | Intercom | Ja | | Anruf halten | Ja | | Anrufumleitung | Ja | | Telefonkonferenz | Ja | | DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja | | Anruf Park | Ja | | Anrufannahme | Ja | | Anonymer Anruf | Ja | | Vollduplex | Ja | | Anrufrückkehr | Ja | | Anruftransfer | Ja | | MWI (Anzeige vorhandener Nachricht) | Ja | | SIP-Registrar-Server | Ja | Leistungen | Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF) | Im Band, Out-of band, SIP-Info | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Breite | 222 mm | | Tiefe | 37.4 mm | | Höhe | 228 mm | | Verpackungsbreite | 258 mm | | Verpackungstiefe | 327 mm | | Verpackungshöhe | 71 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 92,26* | € 118,42* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 93,22* | € 119,71* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 95,54* | € 122,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 93,42* | € 122,35* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 96,28* | € 123,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|