Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom NSD.18B Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom NSD.18B Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Facom NSD.18B Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Facom NSD.18B Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97262645
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NSD.18B
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00U79QS96
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.9 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20.1 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.