Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Brilliant Tools BT606002 Mechanik-Werkzeugsätze 61 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256425
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT606002
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
61 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
4610 g
Logistikdaten
ASIN
B07KWQX428
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.