Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und ...
StarTech.com 1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und ...
StarTech.com 1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und ...
StarTech.com 1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und ...
StarTech.com 1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und ...
StarTech.com 1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und ...
StarTech.com 1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und ...
StarTech.com 1m USB auf Lightning Kabel, Spiralkabel, MFi zertifiziert, Schnellladekabel für iPhone/iPad, Schwarz, robuster TPE Mantel mit Aramidfaser, USB 2.0 Kabel, Laden und ...
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96659065
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     RUSB2ALT1MBC
EAN/GTIN:
     0065030893473
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
USB-A zu Lightning Kabel 1m, MFi zertifiziert, SpiralkabelDieses Spiralkabel von Lightning auf USB-A hält den täglichen Anforderungen des Ladens und Synchronisierens Ihrer mobilen Geräte stand.Es lässt sich auf 38 cm zusammenziehen und ist somit kompakt und bequem zu verstauen.Gebaut für den täglichen GebrauchDas robuste Lightning Ladekabel hat eine Verstärkung aus Aramidfasern, die es vor der Belastung durch häufiges Biegen schützt. Dadurch lässt sich das Kabel auch biegen, ohne dass es überdehnt oder der Kern des Kabels beschädigt wird.Flexible ZugentlastungDas Lightning auf USB-A Kabel ist so konstruiert, dass sich der Stecker nicht vom Mantel lösen kann. Die extralange Zugentlastung wurde getestet, um mehr als 5.000 Biegezyklen bei einem Winkel von 180° zu widerstehen.Hochwertige VerbindungDas robuste Kabel unterstützt alle USB 2.0 Spezifikationen und bietet eine zuverlässige Verbindung für alle Ihre Lightning Geräte. Es ist außerdem Apple MFi-zertifiziert, was ein schnelles und zuverlässiges Laden und Synchronisieren von USB-A Ladeanschlusse garantiert.RUSB2ALT1MBC wird durch eine StarTech.com® 2-Jahres Garantie und kostenlosen lebenslangen technischen Support unterstützt.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
290 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Spiralkabel
Ja
Spiralkabellänge
0.38 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
40 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.1 mm
Gewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.